Startseite

ORBIS - ORBOB051229 CRONO QRSD 120 V OROLOGIO - OB051229

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB051229 CRONO QRSD 120 V OROLOGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 120...120 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001056

Artikelnummer

ORBOB051229

Herstellernummer

OB051229

Hersteller

ORB

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

120...120 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

100

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

120 min

Programmscheibenteilung 1:

48 min

Programmscheibenteilung 2:

84 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

73.5 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro o barra DIN da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston\n- Programmazione giornaliera / settimanale\n- Contatti liberi da potenziale\n- Coperchio trasparente di protezione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 120 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 1000 W\n - Fluorescenza: -\n - Alogena basso voltaggio: 1000 VA\n - Alogena 230 V AC: 1000 W\n - Lampade basso consumo: -\n - LED: -\n - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C\n - Autoconsumo: 0,8 W\n - Tipo di contatto: Due in scambio\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715.\nInstallazione su base con terminali faston.\n - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715\n - N° Cavalieri: 48\n - Tempo minimo intervento : 30 minuti / 2 ore