Startseite

ORBIS - ORBOB050823 CRONO QRDD 230 V OROLOGIO - OB050823

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB050823 CRONO QRDD 230 V OROLOGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709000929

Artikelnummer

ORBOB050823

Herstellernummer

OB050823

Hersteller

ORB

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

100

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Programmscheibenteilung 2:

48 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

73.5 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro o barra DIN da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston - Programmazione doppia giornaliera - Contatti liberi da potenziale - Coperchio trasparente di protezione CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: - - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 VAC: 1000 W - Lampade basso consumo: - - LED: - - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C - Autoconsumo: 0,8 W - Tipo di contatto: Due in scambio - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston. - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715 - N° Cavalieri: 48 - Tempo minimo intervento : 15 minuti / 30 minuti