Startseite

ORBIS - ORBOB050623 CRONO QRD 230 V OROLOGIO

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB050623 CRONO QRD 230 V OROLOGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709000868

Artikelnummer

ORBOB050623

Herstellernummer

OB050623

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

73.5 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro e barra DIN. Programmazione giornaliera, doppio giornaliera, settimanale, giornaliera-settimanale, giornaliera-60 minuti e settimanale-120 minuti. Contatti liberi da potenziale. Versione con o senza riserva di carica. Coperchio trasparente di protezione.