OPPLE LIGHTING BV - OPP705098003500 LEDSTREETLIGHT 76-ADAPTER-60 - 705098003500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
6941497755131
Artikelnummer
OPP705098003500
Herstellernummer
705098003500
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
111 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
205 mm
Accessorio per apparecchi stradali nelle gamme a LED Streetlight e Roadlight


