Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP705000021800 LEDROADLIGHT-E 80W-4000 - 705000021800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 80 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 125 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.422 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6941497734723

Artikelnummer

OPP705000021800

Herstellernummer

705000021800

Hersteller

OPP

Max. Systemleistung:

80 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

42...60 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Verstellbare Optik:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

10 m

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10000...10000 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

235 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Länge:

505 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Roadlight LED EcoMax. Fino al 60% di risparmio energetico rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione stradale. Ottiche tecnologicamente avanzate dal design studiato per l'illuminazione stradale. Elevata efficienza fino a 125 lm/W. Accessori disponibili per svariati tipi di pali. Corpo robusto in alluminio pressofuso. IP66 e ideale per ambienti costieri. Per installare Opple LED Roadlight è necessario acquistare l’accessorio per attacco palo pole Adapter.