OPPLE LIGHTING BV - OPP599006009000 LEDLIMA SUSPENSION-KIT - 599006009000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
6956321809249
Artikelnummer
OPP599006009000
Herstellernummer
599006009000
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Elegante apparecchio lineare adatto al montaggio a plafone e a sospensione. Adatto per applicazione in ufficio. Disponibile in due lunghezze: 1200 mm e 1500 mm. Kit di sospensione con cavo trasparente disponibile come accessorio. Kit di connessione per creare linee di luce in fila continua come accessorio. Versione DALI o Smart Lighting (BLE).


