OPPLE LIGHTING BV - OPP545098006000 LEDHIGHBAY-E2 BRACKET-L249 - 545098006000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 249 mm
Breite - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
6941497757937
Artikelnummer
OPP545098006000
Herstellernummer
545098006000
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
249 mm
Breite:
165 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
63 mm
Transparent:
nein
Staffa di montaggio opzionale per il LED Highbay Ecomax


