Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP545098003500 LEDHIGHBAY-P4 REFLECTOR-D330 - 545098003500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 415 mm

  • Breite - 415 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6941497726216

Artikelnummer

OPP545098003500

Herstellernummer

545098003500

Hersteller

OPP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

415 mm

Breite:

415 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

130 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

415 mm

NOVITÀ: disponibile versione con sensore di movimento integrato. Highbay LED di alta qualità dal design minimale e compatto. Disponibile in DALI 2.0 per garantire elevata compatibilità. Disponibile come soluzione di illuminazione intelligente Smart Lighting (BLE). Leggero e altamente performante. Dotato di connettore IP68.