OPPLE LIGHTING BV - OPP545098000500 LEDHIGHBAY-P4 BRACKET-D330 - 545098000500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Breite - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
6956321806620
Artikelnummer
OPP545098000500
Herstellernummer
545098000500
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
150 mm
Transparent:
nein
Staffa di montaggio opzionale per LED Highbay Performer 80 W/115 W


