OPPLE LIGHTING BV - OPP542098017700 LEDPANELRC2 RE300-SURFACE-KIT-WH - 542098017700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941497720672
Artikelnummer
OPP542098017700
Herstellernummer
542098017700
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1211 mm
Breite:
311 mm
Höhe:
69 mm
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH - Kit per installazione a plafone, accessorio per la gamma Pannello Slim, tipo Re295


