Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP542098017600 LEDPANELRC2 SQ600-SURFACE-KIT-WH - 542098017600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 610 mm

  • Breite - 610 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6941497720696

Artikelnummer

OPP542098017600

Herstellernummer

542098017600

Hersteller

OPP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

610 mm

Breite:

610 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

69 mm

Transparent:

nein

NOVITA’: CRI90 (R9>50) disponibile versione rettangolare (Re295). Pannello a LED Slim di alta qualità. Elevata efficienza fino a 115 lm/W. Disponibile in versione IP54. Per il montaggio a plafone usare il modulo dedicato. Per il montaggio a sospensione usare l’apposito kit. Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti TL.