Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP542098009600 LEDPANELRC SQ600-FRAME-WH - 542098009600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 644.5 mm

  • Breite - 644.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6941497704061

Artikelnummer

OPP542098009600

Herstellernummer

542098009600

Hersteller

OPP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

644.5 mm

Breite:

644.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

69.5 mm

Transparent:

nein

NOVITA’: CRI90 (R9>50) disponibile versione rettangolare (Re295). Pannello a LED Slim di alta qualità. Elevata efficienza fino a 115 lm/W. Disponibile in versione IP54. Per il montaggio a plafone usare il modulo dedicato. Per il montaggio a sospensione usare l’apposito kit. Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti TL.