OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002300 LEDTRUNKING TRUNK 8 L30 - 542098002300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-längig
Variabler Geräteträgerabstand - nein
Mit Verdrahtung - ja
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Querschnitt der Verdrahtungsadern - 2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
6945730496485
Artikelnummer
OPP542098002300
Herstellernummer
542098002300
Hersteller
OPP
Ausführung:
2-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3150 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schutzart (IP):
IP20





