OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002200 LEDTRUNKING TRUNK 8 L15 END PART - 542098002200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Farbe - weiß
Ausführung - 1-längig
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
6945730496492
Artikelnummer
OPP542098002200
Herstellernummer
542098002200
Hersteller
OPP
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
1-längig
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Mit Verdrahtung:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
70 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
38 mm


