OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002100 LEDTRUNKING TRUNK 8 L15 - 542098002100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-längig
Variabler Geräteträgerabstand - nein
Mit Verdrahtung - ja
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Querschnitt der Verdrahtungsadern - 2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
6945730496508
Artikelnummer
OPP542098002100
Herstellernummer
542098002100
Hersteller
OPP
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1650 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schutzart (IP):
IP20


