OPPLE LIGHTING BV - OPP542098001800 LEDTRUNKING COVER L15 - 542098001800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 1499 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
6945730496539
Artikelnummer
OPP542098001800
Herstellernummer
542098001800
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1499 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
15 mm
Transparent:
nein
Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.


