Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP542005006600 LEDTRUNKING MODULE L15-50W-4000-120-DALI - 542005006600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.972 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6945730405845

Artikelnummer

OPP542005006600

Herstellernummer

542005006600

Hersteller

OPP

Max. Systemleistung:

50 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Länge:

1500 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

70 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Fassung:

ohne

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Reflektor:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

160...160 lm/W

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.