OPPLE LIGHTING BV - OPP542005005800 LEDTRUNKING MODULE L15-50W-4000-120 - 542005005800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.972 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6956712695710
Artikelnummer
OPP542005005800
Herstellernummer
542005005800
Hersteller
OPP
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Länge:
1500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Fassung:
ohne
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
40 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
160...160 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein


