OPPLE LIGHTING BV - OPP500010000400 LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR - 500010000400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Kugel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6945730433176
Artikelnummer
OPP500010000400
Herstellernummer
500010000400
Hersteller
OPP
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Länge:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


