Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP140066575 LED E C MODULE 16W 2700K CLIO CT II - 140066575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6945730430687

Artikelnummer

OPP140066575

Herstellernummer

140066575

Hersteller

OPP

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

16...16 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Länge:

191 mm

Ausstrahlungswinkel:

150...150 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

191 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1400 lm

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ideale per plafoniere sottili. Installazione semplice e veloce. Distribuzione della luce omogenea senza zone d'ombra. Elevata efficienza fino a 3000 lumen reali e 100 lm/W. Driver integrato su circuito stampato (PCB). Magneti e scatola di connessione inclusi. Accessorio: sensore di movimento (12W e 16W).