OPPLE LIGHTING BV - OPP140066207 LED E C MODULE 36W DIM 4000K CLIO CT - 140066207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 36...36 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
6945730472342
Artikelnummer
OPP140066207
Herstellernummer
140066207
Hersteller
OPP
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
36...36 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Länge:
320 mm
Ausstrahlungswinkel:
150...150 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
320 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3000 lm
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein