OPPLE LIGHTING BV - OPP140066204 LED E C MODULE 22W DIM 2700K CLIO CT - 140066204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 22...22 W
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6945730415066
Artikelnummer
OPP140066204
Herstellernummer
140066204
Hersteller
OPP
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
22...22 W
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Länge:
228 mm
Ausstrahlungswinkel:
150...150 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
228 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1800 lm
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein