OPPLE LIGHTING BV - OPP140060650 LEDDOWNLIGHTRC-HZDIM-ADAPTER-125-150 - 140060650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 175 mm
Breite - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
6956321894160
Artikelnummer
OPP140060650
Herstellernummer
140060650
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
0.8 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
175 mm
Anello adattatore, accessorio per Incasso LED HZDim


