OPPLE LIGHTING BV - OPP140055486 LEDPANELRC-SL RE300-SURFACE-MODULE-WH-CT - 140055486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6956321879822
Artikelnummer
OPP140055486
Herstellernummer
140055486
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
65 mm
NOVITÀ: efficienza migliorata fino a 115 lm/W. NOVITÀ: disponibile come soluzione wireless per Smart Lighting (BLE). NOVITÀ: IP54. Per il montaggio a plafone usare il modulo dedicato. Per il montaggio a sospensione usare l’apposito kit. Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti TL. Risparmio energetico e costi di manutenzione ridotti. Modulo per il montaggio a plafone disponibile(spessore 5 cm).