OPPLE LIGHTING BV - OPP140044055 LEDPANELRC-G RE298-SURFACE MODULE-CT - 140044055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6956321843564
Artikelnummer
OPP140044055
Herstellernummer
140044055
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1198 mm
Breite:
298 mm
Höhe:
88 mm
Sostituzione diretta delle lampade TL5 e TL8. Illuminazione confortevole per il lavoro e lo studio. Montaggio a incasso o a plafone. Efficienza fino a 113 lm/W. Risparmio energetico fino al 55%.



