Startseite

OMRON - OMRZXLD40-150241000 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.40MM.SPO - ZXLD40-150241000

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXLD40-150241000 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.40MM.SPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 30...50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854772290

Artikelnummer

OMRZXLD40-150241000

Herstellernummer

ZXLD40-150241000

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

30...50 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

6600 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...24 V

Breite des Sensors:

17 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP50

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.002 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.002 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.2 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

6600 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

4E-6 %

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

28

Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare