Startseite

OMRON - OMRZXLD30V-10627500 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.30MM.SPO - ZXLD30V-10627500

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXLD30V-10627500 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.30MM.SPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854810091

Artikelnummer

OMRZXLD30V-10627500

Herstellernummer

ZXLD30V-10627500

Hersteller

OMR

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

6600 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...24 V

Breite des Sensors:

25 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

55 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.00025 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.004 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.2 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messbereich Länge:

28...32 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

sonstige

Schaltfrequenz:

6600 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.0008 %

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

28

Smart Sensor: testa laser per superfici lucide, dist. 30 mm, ris. 0,25 micron, luce visibile, spot circolare