OMRON - OMRZXLD100L-1062700 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.LI - ZXLD100L-1062700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 17 mm
Höhe des Sensors - 39 mm
Länge des Sensors - 33 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
4536854772399
Artikelnummer
OMRZXLD100L-1062700
Herstellernummer
ZXLD100L-1062700
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
39 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
0.016 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Relative Linearitätsabweichung:
0.2 %
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


