Startseite

OMRON - OMRZXLD100-15471800 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.SP - ZXLD100-15471800

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXLD100-15471800 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM.SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854772306

Artikelnummer

OMRZXLD100-15471800

Herstellernummer

ZXLD100-15471800

Hersteller

OMR

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

6600 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...24 V

Breite des Sensors:

17 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.016 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.008 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.2 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messbereich Länge:

60...140 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

6600 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.14E-5 %

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

28

Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare