OMRON - OMRZXED02T SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.8MM - ZXED02T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 12...24 V
Messbereich Länge - 0...2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Grenzfrequenz - 6666 Hz
Packung
1 ST
EAN
4536854895760
Artikelnummer
OMRZXED02T
Herstellernummer
ZXED02T
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung:
12...24 V
Messbereich Länge:
0...2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Grenzfrequenz:
6666 Hz
Betriebsspannung:
12...24 V
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite des Sensors:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
-8888 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


