Startseite

OMRON - OMRZX2LD5005M SENSORE- TESTA ZX2.DIST.CENTR.50.PUNTIFO - ZX2LD5005M

KopierenKopieren
OMRON - OMRZX2LD5005M SENSORE- TESTA ZX2.DIST.CENTR.50.PUNTIFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583005914

Artikelnummer

OMRZX2LD5005M

Herstellernummer

ZX2LD5005M

Hersteller

OMR

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

16600 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

22.6 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

47.5 mm

Länge des Sensors:

35.5 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.0015 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.003 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.1 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messbereich Länge:

40...60 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

16600 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

2.5E-6 %

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

28

Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 50+/-10mm, spot puntiforme