OMRON - OMRZX2LD100L05M SENSORE- TESTA ZX2.DIST.CENTR.100.A LINE - ZX2LD100L05M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4548583005945
Artikelnummer
OMRZX2LD100L05M
Herstellernummer
ZX2LD100L05M
Hersteller
OMR
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
16600 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
22.6 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
47.5 mm
Länge des Sensors:
35.5 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
0.005 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
0.3 mm²
Relative Linearitätsabweichung:
0.05 %
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Messbereich Länge:
65...135 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
16600 Hz
Standard für Schnittstellen:
analog
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.1E-6 %
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
28