Startseite

OMRON - OMRZX0XC20R SENSORE-CAVO PROLUNGA 20M PER ZX0CONNETT - ZX0XC20R

KopierenKopieren
OMRON - OMRZX0XC20R SENSORE-CAVO PROLUNGA 20M PER ZX0CONNETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 9

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583104921

Artikelnummer

OMRZX0XC20R

Herstellernummer

ZX0XC20R

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

9

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

1400 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...55 °C

Bemessungsstrom In:

0.25 A

Cavo di prolunga per sensori ZX0 con uscita a connettore, lunghezza 20m