Startseite

OMRON - OMRZPLS600S2M SENS. SPOST, DIFF, 600 400MM, 25 M, CAVO - ZPLS600S2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRZPLS600S2M SENS. SPOST, DIFF, 600 400MM, 25 M, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431125941

Artikelnummer

OMRZPLS600S2M

Herstellernummer

ZPLS600S2M

Hersteller

OMR

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sensore di spostamento laser, testa del sensore, diffuso, campo di rilevamento 600 mm±400 mm, risoluzione 25 μm, fascio di luce, Class2, precablato 2m