Startseite

OMRON - OMRZPLS300S2M SENS. SPOST, DIFF, 300 150MM, 15 M, CAVO - ZPLS300S2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRZPLS300S2M SENS. SPOST, DIFF, 300 150MM, 15 M, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431125927

Artikelnummer

OMRZPLS300S2M

Herstellernummer

ZPLS300S2M

Hersteller

OMR

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sensore di spostamento laser, testa del sensore, diffuso, campo di rilevamento 300 mm±150 mm, risoluzione 15 μm, fascio di luce, Class2, precablato 2m