Startseite

OMRON - OMRZPLS300L2M SENS. SPOST, DIFF, 300 150MM, 15 M, CAVO - ZPLS300L2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRZPLS300L2M SENS. SPOST, DIFF, 300 150MM, 15 M, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 150...450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431125934

Artikelnummer

OMRZPLS300L2M

Herstellernummer

ZPLS300L2M

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

150...450 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

27 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

72.6 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.004 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.95 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

0.1 %

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.002 %

Mit Zeitfunktion:

nein

Sensore di spostamento laser, testa del sensore, diffuso, campo di rilevamento 300 mm±150 mm, risoluzione 15 μm, fascio lineare, Class2, precablato 2m