OMRON - OMRZPLS100S2M SENS. SPOST., DIFF, 100 35 MM,2 M, CAVO - ZPLS100S2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
4550431125903
Artikelnummer
OMRZPLS100S2M
Herstellernummer
ZPLS100S2M
Hersteller
OMR
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


