Startseite

OMRON - OMRZG2WDC41A-257544 CONTROLLORE ZG2 CON SOFTWARE PER PC - ZG2WDC41A-257544

KopierenKopieren
OMRON - OMRZG2WDC41A-257544 CONTROLLORE ZG2 CON SOFTWARE PER PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - sonstige

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648621687

Artikelnummer

OMRZG2WDC41A-257544

Herstellernummer

ZG2WDC41A-257544

Hersteller

OMR

Abtastprinzip:

sonstige

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausgaberate:

200 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

21.6...26.4 V

Breite des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

52.5 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

-8888 mm

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

sonstige

Lichtfleck:

-8888 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

-8888 %

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messbereich Länge:

0...0 mm

Relative Messgenauigkeit:

-8888 %

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

sonstige

Schaltfrequenz:

200 Hz

Standard für Schnittstellen:

seriell

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

-8888 %

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

4

Controllore ZG2 con software per PC, uscita PNP, 24VDC