OMRON - OMRZEQA22G-15268900 FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVAEROT FISSL - ZEQA22G-15268900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25.4 mm
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Höhe des Sensors - 92.6 mm
Länge des Sensors - 86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Packung
1 ST
EAN
4536854254932
Artikelnummer
OMRZEQA22G-15268900
Herstellernummer
ZEQA22G-15268900
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
25.4 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
92.6 mm
Länge des Sensors:
86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.25 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...80 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


