Startseite

OMRON - OMRZEQ2G-1063590000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSECAP FISSL - ZEQ2G-1063590000

KopierenKopieren
OMRON - OMRZEQ2G-1063590000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSECAP FISSL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25.4 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 63.7 mm

  • Länge des Sensors - 86 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ZEQ

EAN

4536854254789

Artikelnummer

OMRZEQ2G-1063590000

Herstellernummer

ZEQ2G-1063590000

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

25.4 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

63.7 mm

Länge des Sensors:

86 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.25 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

contatto in sc. 15 A/250 Vca, az. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP60