Startseite

OMRON - OMRZCD55-1064160000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSANTE. IP67 - ZCD55-1064160000

KopierenKopieren
OMRON - OMRZCD55-1064160000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSANTE. IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 70 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 54.4 mm

  • Länge des Sensors - 21.7 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 10 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854251061

Artikelnummer

OMRZCD55-1064160000

Herstellernummer

ZCD55-1064160000

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

70 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

54.4 mm

Länge des Sensors:

21.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.05 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.03 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

1 contatto in sc. 10 A/250 Vca, az. pulsante, IP67