Startseite

OMRON - OMRZ15GW255B-151808 FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVAEROTPARALL - Z15GW255B-151808

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

4536854267147

Artikelnummer

OMRZ15GW255B-151808

Herstellernummer

Z15GW255B-151808

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Breite des Sensors:

49.2 mm

Länge des Sensors:

17.45 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

36.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.5 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.25 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-15...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. una vite