Startseite

OMRON - OMRZ15GNJ55B-154125 FINECORSA- MICRO - Z15GNJ55B-154125

KopierenKopieren
OMRON - OMRZ15GNJ55B-154125 FINECORSA- MICRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 49.2 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 120.5 mm

  • Länge des Sensors - 17.45 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854266003

Artikelnummer

OMRZ15GNJ55B-154125

Herstellernummer

Z15GNJ55B-154125

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

49.2 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

120.5 mm

Länge des Sensors:

17.45 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. asta flessibile a molla, term. una vite