OMRON - OMRZ15GDB-106699000 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSCORTO - Z15GDB-106699000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 49.2 mm
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Höhe des Sensors - 30.7 mm
Länge des Sensors - 17.45 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Packung
20 ST
Produktserien
Z
EAN
4548583364905
Artikelnummer
OMRZ15GDB-106699000
Herstellernummer
Z15GDB-106699000
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
49.2 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
17.45 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.25 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige



