OMRON - OMRY92EM12PV-206333 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ANGOLA - Y92EM12PV-206333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 4
Kabellänge - 0 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4536853900588
Artikelnummer
OMRY92EM12PV-206333
Herstellernummer
Y92EM12PV-206333
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
4
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A