OMRON - OMRY92EM08PVC3SCONF PROXIMITY-CONN.M8 DRITTO 3FILI PVC 2M - Y92EM08PVC3SCONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4536853900519
Artikelnummer
OMRY92EM08PVC3SCONF
Herstellernummer
Y92EM08PVC3SCONF
Hersteller
OMR
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
8
Anzahl der Datenkontakte:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsspannung:
36 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


