OMRON - OMRXW5TS40FU5 MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI - XW5TS40FU5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 5...12 V
Spannungsart für die Defektanzeige - DC
Packung
50 ST
EAN
4548583794504
Artikelnummer
OMRXW5TS40FU5
Herstellernummer
XW5TS40FU5
Hersteller
OMR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
5...12 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
12 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
8 mm
Höhe:
77.24 mm
Tiefe:
31 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau