Startseite

OMRON - OMRXW5TS40111 MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI - XW5TS40111

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TS40111 MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4548583794245

Artikelnummer

OMRXW5TS40111

Herstellernummer

XW5TS40111

Hersteller

OMR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², largh.6mm, grigio