OMRON - OMRXW5TS35111 MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI - XW5TS35111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Bemessungsstrom In - 124 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
20 ST
EAN
4548583794368
Artikelnummer
OMRXW5TS35111
Herstellernummer
XW5TS35111
Hersteller
OMR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Bemessungsstrom In:
124 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
70.8 mm
Tiefe:
75.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein