OMRON - OMRXW5TS16111BL MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI - XW5TS16111BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
50 ST
EAN
4548583794344
Artikelnummer
OMRXW5TS16111BL
Herstellernummer
XW5TS16111BL
Hersteller
OMR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
11.97 mm
Höhe:
58.5 mm
Tiefe:
62 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein


